JIS配管識別ステッカー ASタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(10枚) 文字内容処理水 サイズ 注文コード88600154 品番AS-1-38L
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は文字内容・サイズなど384種類から選べます 他の種類を見る

水・熱に強いアルミ製!

文字内容処理水 取付方式ステッカー 材質アルミ 寸法(mm)80×150 サイズ 仕様裏面粘着 トラスコ品番745-6298 質量(g)53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする