JIS配管識別ステッカー ASタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(10枚) 文字内容蒸気 サイズ 注文コード88600766 品番AS-2M
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は文字内容・サイズなど384種類から選べます 他の種類を見る

水・熱に強いアルミ製!

文字内容蒸気 取付方式ステッカー 材質アルミ 寸法(mm)60×120 サイズ 仕様裏面粘着 トラスコ品番745-9548 質量(g)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする