ユニット
ユニットの 配管識別・バルブ表示
ユニットの 配管識別表示ステッカー
JIS配管識別ステッカー ASタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10枚)
文字内容
エアー
サイズ
小
注文コード
88600854
品番
AS-3-11S
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・サイズ
など
384
種類から選べます
他の種類を見る
水・熱に強いアルミ製!
文字内容
エアー
取付方式
ステッカー
材質
アルミ
寸法(mm)
40×80
サイズ
小
仕様
裏面粘着
トラスコ品番
745-9637
質量(g)
14