JIS配管識別ステッカー ASタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(10枚) 文字内容真空 サイズ極小 注文コード88601186 品番AS-3-7SS
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品は文字内容・サイズなど384種類から選べます 他の種類を見る

水・熱に強いアルミ製!

文字内容真空 取付方式ステッカー 材質アルミ 寸法(mm)30×60 サイズ極小 仕様裏面粘着 トラスコ品番746-0015 質量(g)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする