JIS配管識別ステッカー ASTタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10枚) 注文コード 88604747 品番 AST-1-5SS
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

水・熱に強いアルミ製!

文字内容冷却水 取付方式ステッカー 材質アルミ トラスコ品番746-5378 寸法(mm)60×30 サイズ極小 質量(g)8 仕様裏面粘着

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする