36Vコードレス植木バリカン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 付属品急速充電器(冷却機能付)、ブレードケース、予備電池、電池カバー 注文コード88605037 品番CH3656DA(2XP)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥93,500
この商品は付属品・タイプなど5種類から選べます 他の種類を見る

作業姿勢を選ばない操作性の良いハンドル形状で、生垣の上面・側面等の刈込みに最適です。
また、手にやさしく、すべりにくいソフトグリップを採用しました。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

バッテリー電圧(V)36/18 バッテリー容量(Ah)2.5/5 充電時間(分)約25 刈込み幅(mm)560 ストローク数(min-1)1000〜1500 付属品急速充電器(冷却機能付)、ブレードケース、予備電池、電池カバー 質量(kg)4.1(蓄電池装着時) モーター直流 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)1088×176×239(蓄電池装着時) バッテリーマルチボルト蓄電池(残量表示付) 保証期間(電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なし 蓄電池形名BSL 36A18 充電器形名UC 18YDL(冷却機能付) 電源タイプ充電式
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88605037 CH3656DA(2XP) 80403175 CH3656DA 2XPZ 36Vコードレス植木バリカン HiKOKI(旧:日立工機) 36Vコードレス植木バリカン HiKOKI(旧:日立工機) 1台 61,980 税込68,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:608

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88605037
2020-05-05
用途:
土手の草刈り
山父Gクスパート 様 (その他業種)

他社の小型はあるのですが軽くはあるが時間が短いので今回日立の36Vを購入
長時間使用できてパワーもあるので満足ですが
1点だけ言えば少々重たい、もう少し軽くなるとありがたいところです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする