金象印
金象印の 土木建築関連
金象印の レーキ/トンボ/ジョレン
金象印の レーキ/トンボ
スチールレーキ12本爪
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88605186
品番
72653
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
爪部はスチール製の12本爪タイプ。清掃、整地作業に最適です。
全長(mm)
1430
用途
除草ごの集草作業。整地作業に
質量(g)
955
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
スチール
爪数
12(本)
頭部高さ(mm)
95