金象印
金象印の 土木建築関連
金象印の レーキ/トンボ/ジョレン
金象印の レーキ/トンボ
ホームレーキ木柄付
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88605195
品番
72661
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
かき寄せ部に弾力のある鋼線を使用しています。
全長(mm)
1635
先幅(mm)
210〜460
用途
落ち葉やゴミ、植木の刈込後の収集作業。除草後の鳴らし作業に。
質量(g)
750
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
鋼線
爪数
18(本)