測定対象BGうるち(11〜18%)、BG金芽米うるち(11〜18%)、BG米もち(11〜18%)、TWRうるち(11〜18%)、TWRもち(11〜18%)、原料精米うるち(10〜17%)、原料玄米うるち(10〜18%)、原料精米もち(11〜18%)
用途無洗米の水分測定の為の専用器
付属品ホッパー、試料カップ、シューター、台座、シャッター、試料受バット、ブラシ、電池1.5V(単3アルカリ)X4、取扱説明書
質量(kg)1.3
使用温度範囲(℃)0〜40
電源電池1.5V(単3アルカリ)4本
精度(水分)乾燥法に対する標準誤差で0.5%以下、(容量式)ブラウェル穀類計に対する標準誤差で10g以内
表示デジタル(LCD)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125X205X215
機能(質量)内蔵質量計による、(温度)サーミスタによる、平均、オートパワーオフ
容積全試料:400〜920g/L(g/L単位【ブラウェル穀類計】表示)、試料:240mL
測定原理高周波容量式(50MHz)
消費電力(mW)240
RoHS指令(10物質対応)対応