ユニット
ユニットの 配管識別・バルブ表示
ユニットの 配管識別表示ステッカー
JIS配管識別ステッカー ASTタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全276種類を一覧で見る
内容量
1組(10枚)
注文コード
88606174
品番
AST-4-7S
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
水・熱に強いアルミ製!
文字内容
窒素ガス
取付方式
ステッカー
材質
アルミ
トラスコ品番
746-6684
寸法(mm)
80×40
サイズ
小
質量(g)
14
仕様
裏面粘着