JIS配管識別ステッカー ASTタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10枚) 注文コード 88606253 品番 AST-4S
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

水・熱に強いアルミ製!

文字内容ガス 取付方式ステッカー 材質アルミ トラスコ品番746-6765 寸法(mm)80×40 サイズ 質量(g)14 仕様裏面粘着

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする