長沢製作所
長沢製作所の 建具金物
長沢製作所の 鍵・錠前
長沢製作所の ドア錠
古代 本締錠 NK-K-60 NFシリンダー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88606342
品番
22005GB
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質/仕上
亜鉛合金/GB
付属品
キー4本付
シリンダー
G-15ディンプルシリンダー
適合扉厚(mm)
30〜45
バックセット
60mm