ユニット
ユニットの 配管識別・バルブ表示
ユニットの 配管識別表示ステッカー
JIS配管識別ステッカー ASTタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全276種類を一覧で見る
内容量
1組(10枚)
注文コード
88606427
品番
AST-5-16SS
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
水・熱に強いアルミ製!
文字内容
酸・アルカリ
取付方式
ステッカー
材質
アルミ
トラスコ品番
746-6935
寸法(mm)
60×30
サイズ
極小
質量(g)
8
仕様
裏面粘着