ビジネスプロジェクター/多機能パワーモデル

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード88607514 品番EB-2155W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

充分な明るさとコンパクトさを実現し、多彩な機能をフル装備。デスクトップサイズで5000lm、WXGA。少人数での会議から広い場所での会議・プレゼンテーションなど、場所を選ばずに使用にできます。リアルタイムで歪みを補正する自動タテヨコ台形補正、スクリーン枠に画面を合わせるフレームフィット機能により、煩わしい画面調整作業を大幅に軽減。タブレットやスマホを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現。有線で接続してスマートデバイスの映像投写が可能なMHLに対応。またオプションの無線LANユニット(ELPAP10)でアプリケーション「Epson iProjection(iOS、Android)」に対応。部屋の明るさに応じてプロジェクターの明るさを自動調整できる照度センサーを搭載。その他、2画面表示機能、ネットワーク上にある複数のPCの同時接続を可能にするEasyMP Multi PC Projection機能によりプロジェクター活用の幅をひろげます。

液晶パネル画素数(横×縦×枚数)
1280×
800×3
セット内容リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、パスワードプロテクトステッカー、ソフトウェアCD-ROM 質量(kg)約4.3 消費電力(W)ノーマル/エコ:429/340、ネットワーク監視時/待機時:2.41/0.31 電源AC 100〜120V/200〜240V ±10% 50/60Hz エコマーク認定認定 レンズ【投写】明るさF:1.51〜1.99、焦点距離f(mm):18.2〜29.2、倍率:1.6、ズーム:手動、フォーカス:手動 光源300W UHE 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×291×101 コントラスト比15000:1 液晶パネル(対角:型)0.59 動作温度5〜35℃ 解像度WXGA 主な用途ビジネス用 色再現性フルカラー(10億7000万色) 保証期間1年間(代替機お届けサービス) 走査周波数(水平)アナログRGB:15〜92(kHz)、デジタルRGB:15〜75(kHz) 走査周波数(垂直)アナログRGB:50〜85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz) 入力端子【映像】IN:ミニD-Sub15pin(×2)、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、HDMI(R)、【音声】IN:RCA(R/L)、ステレオミニ(×2)、【マイク】IN:ステレオミニ、【制御】RS-232C端子(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用) 設置方式ポータブル スピーカー16W 出入力端子【映像】OUT:ミニD-Sub15pin、【音声】OUT:ステレオミニ アズワン品番64-8163-22 明るさ(Lm)5000 USBタイプUSB端子タイプA 投影方式3LCD エコマーク認定番号19 145 037

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする