ビジネスプロジェクター/モバイルモデル

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード88607645 品番EB-1785W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,340
販売価格(税別)
199,400

3LCD方式世界最薄の44mm、重さ1.8kg、A4サイズのコンパクトボディーを実現。外出先でのプレゼンや会議に最適。訪問先の利用環境が限られた空間でも大画面で表示ができる短焦点レンズを搭載。HDMI端子を搭載、2画面表示にも対応。誰でも簡単に、電源を入れてプロジェクターを投写面に向けるだけで画面調整が完了する「自動タテヨコ台形補正」と「オートフォーカス」を標準搭載。スクリーンに対して歪み無しにセッティングできる「フレームフィット」を搭載。無線LAN標準搭載でiProjection(iOS、Android)に対応、スマートホンやタブレットを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現します。

セット内容リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、ソフトウェアCD-ROM 質量(kg)約1.8 消費電力(W)ノーマル/エコ:309/217、ネットワーク監視時/待機時 :×/0.18 電源AC 100〜120V/200〜240V ±10% 50/60Hz レンズ【投写】明るさF:1.58〜1.7、焦点距離(m):13.52〜16.22、倍率:1.2、ズーム:手動、フォーカス:電動 光源214W UHE 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×213×44 コントラスト比10000:1 液晶パネル(対角:型)0.59 動作温度5〜35℃ 液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1280×800×3 解像度WXGA 主な用途ビジネス用 色再現性フルカラー(10億7000万色) 保証期間1年間(代替機お届けサービス) 走査周波数(水平)アナログRGB:15〜92(kHz)、デジタルRGB:15〜75(kHz) 走査周波数(垂直)アナログRGB:50〜85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz) 入力端子【映像】IN:ミニD-Sub15pin、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、【音声】IN:ステレオミニ、【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用) 設置方式ポータブル スピーカー アズワン品番65-0402-62 明るさ(Lm)3200 USBタイプUSB端子タイプA 投影方式3LCD

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする