EB-530 スクール&ビジネスユース/超短焦点デスクトップモデル EPSON 88607672

スクール&ビジネスユース/超短焦点デスクトップモデル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード88607672 品番EB-530
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

短い距離で大画面を実現する、「超」短焦点デスクトップモデル。蛍光灯下の明るい教室でも綺麗に投写可能な明るさ3200lm、XGAモデル。短い投写距離によって机の有効活用が可能に。16000:1の高いコントラスト比を実現。外部スピーカーが不要な、教室の隅々まで聞こえる16Wスピーカー内蔵。「ピタっと補正(ヨコ台形歪み補正)」で、誰でも簡単にセッティングでき、また斜めからの投写も可能。オプションの無線LANユニット「ELPAP07」を装着すれば、iPadやiPhone、Android端末上の書類や画像を、無償アプリケーション「Epson iProjeciton」を通じてワイヤレスで投写が可能です(対応するファイル形式に制限あり)。

質量(kg)約3.7 明るさ(Lm)3200 解像度XGA セット内容リモコン/リモコン用電池×2/電源コード(約4.5m)/コンピューターケーブル(約1.8m)/無線LANユニット固定カバー/正式保証書発行カード/CD-ROM/パスワードプロテクトシール コントラスト比16000:1 主な用途スクール用 入力端子【映像】IN:ミニD-Sub15pin×2、RCA、S端子、HDMI【音声】IN:ステレオミニ×3、【マイク】IN:ステレオミニ、【制御】RS-232C端子(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)、【USBストレージ】USB端子タイプA 設置方式ポータブル 投影方式3LCD
注意
※キャリングケースは同梱されておりませんので、ご希望の際はELPKS66をお求めください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする