原稿サイズ(最大)A3センサー4ラインカラーCCD(R/G/B/K×1ライン)仕様【最大有効領域】原稿台:297×432mm(11.7×17インチ)、【スキャナードライバー】EPSON Scan(TWAIN)セット内容USBケーブル(約1.8m)、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、保証書質量(kg)約14.8タイプA3フラットベッド形式卓上型フラットベッドカラーイメージスキャナー規格国際エネルギースタープログラム適合、高調波電流規格JIS C 61000-3-2、VCCIクラスB消費電力(W)動作時:約25.5、スリープモード時:約1.5、電源オフ時:0.5以下電源AC100V±10%/(50/60Hz)エコマーク認定認定対応OS【スキャナードライバー】Hi-Speed USB:Windows(R) 10/Windows(R) 8.1/Windows(R) 8/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2003、2008、Hi-Speed USB:Mac OS10.5.8~外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×468×156光源白色LED解像度光学:600dpi、読み取り:50~4800dpi(1dpi刻み)、7200dpi、9600dpiフォーマット形式出力:JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(Windows(R)のみ)、PICT(Macintoshのみ)、PDF使用環境条件温度 動作時:5~35℃、保管時:-25~60℃、湿度 動作時:10~80%(非結露)、保管時:10~85%(非結露)読み取り速度【モノクロ】0.351msec/line(300dpi)、0.351msec/line(600dpi)、【カラー】0.351msec/line(300dpi)、0.702msec/line(600dpi)インターフェイスHi-Speed USB/USB(Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tインターフェイス)走査方式読み取りヘッド移動型原稿固定読み取りエコマーク認定番号15 155 011