EP-10VA A3インクジェットプリンター/カラリオ多機能/高画質モデル(6色) EPSON 88608004

A3インクジェットプリンター/カラリオ多機能/高画質モデル(6色)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード88608004 品番EP-10VA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

本格写真印刷からコピーなどの日常使いまで対応する、コンパクトサイズのA3印刷対応プリンター。基本のシアン、マゼンタ、イエロー、ブラックに、レッドとグレーを加えた新6色インクで、広い色域の鮮やかなカラー表現、階調豊かなモノクロ表現を1台で実現。染料インクの光沢感を活かした鮮やかなプリントが可能です。カラーもモノクロも、パソコンなしで写真作品づくりが楽しめる作品印刷機能。写真選びに便利な撮影情報付印刷や、明るさ/コントラスト、色味を直接確認できる一覧印刷で、好みの作品に編集できます。また余黒・余白の設定も可能。背面トレイは、A3サイズの写真用紙は5枚まで、普通紙なら10枚までの連続給紙が可能。無線LAN搭載でどこからでもプリント。離れた場所からでもプリントできるので、置き場所自由。またスマートフォンやパソコンと直接つながる、Wi-Fi Directにも対応。無線LANルーターを使わなくても、スマートフォンからカラリオへ、ワイヤレス接続してプリントできます。スマートフォンとカラリオの接続は、「Epson iPrint接続」で。ガイドにしたがって操作するだけで簡単に接続できます。

使用可能用紙サイズ最大A3 プリント方式インクジェット方式 セット内容セットアップ用インクカートリッジ(ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、グレー、レッド各1個)、取扱説明書、ソフトウェアディスク、ディクストレイ、電源ケーブル、ACアダプター、保証書、無線LAN活用冊子(プリントもスキャンもワイヤレスで楽しもう!) シリーズカラリオ エコマーク認定認定 色数6 商品タイプ複合機 エコマーク認定番号15 155 038

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする