A3ノビ対応カラーインクジェットプリンター/カラリオ/高画質モデル(6色)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード88608126 品番EP-50V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

コンパクトボディでA3ノビまで対応。馴染みやすいスタイリッシュなデザインで、置き場所を気にする必要はありません。6色インクで広い色域の鮮やかなカラー表現、階調豊かなモノクロ表現を1台で実現。さらに低ランニングコストなので高画質を気兼ねなくプリントできます。写真だけでなく、文書のプリントもキレイに印刷できるので、日常使いにもおすすめです。無線LANにも対応し、パソコンからもスマホからも自由にプリントできます。また前面、背面の2Way給紙で、異なる用紙をセットでき、厚紙にもプリントできます。

使用可能用紙サイズ最大A3 プリント方式MACH方式 セット内容セットアップ用インクカートリッジ(6色×各1個)、電源コード、保証書、クリーニングシート(背面トレイ専用)、ソフトウェアディスク、ディスクトレイ、スタートガイド、使い方ガイド シリーズカラリオ エコマーク認定認定 アズワン品番65-0412-07 色数6 商品タイププリンター エコマーク認定番号17 155 036

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする