PX-S740 A4カラービジネスインクジェットプリンター EPSON 88608722

A4カラービジネスインクジェットプリンター

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード88608722 品番PX-S740
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

A4対応カラービジネスインクジェットプリンター。2.2インチ液晶搭載。8万ページの高耐久性。A4カラー印刷約20枚分、A4モノクロ印刷約33枚/分。新開発PrecisionCoreヘッドと全色顔料インク採用により、高速で600dpi高精細ビジネスドキュメント出力に対応。最大250枚給紙可能な大容量用紙カセットを標準装備。リア手差し1枚給紙により幅広い用紙種類にも対応。最大給紙251枚。

使用可能用紙サイズ最大A4 プリント方式PrecisionCore インクジェット方式 セット内容セットアップ用インクカートリッジ(4色各1個)、電源コード、ソフトウェアディスク、準備ガイド、製品使用上のご注意、保証書 エコマーク認定認定 商品タイププリンター エコマーク認定番号16 155 088

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88608722
2021-05-13
用途:
仕事に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

どの電気でも、安いプリンターが品薄状態で、いろいろ考えて購入しましたが、印刷時の音がやかましいのが欠点です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする