PX-049A A4インクジェットプリンター/カラリオ多機能/多機能モデル(4色) EPSON 88608808

A4インクジェットプリンター/カラリオ多機能/多機能モデル(4色)

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード88608808 品番PX-049A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

プリンター、コピー、スキャナーの機能を備えたお手軽モデル。コンパクトでスタイリッシュなデザインで、置き場所を選びません。4色顔料インクだから、ブラックの文字だけではなく、カラーの文字や絵・図・罫線などもくっきりにじみにくく仕上げます。水性マーカーにもにじみにくく、文書はもちろんDM・簡易チラシなど販促ツールまで用途の幅が広がります。コンパクトなサイズに無線LANを搭載。ワイヤレスで使えるから、自宅やオフィスの好きな場所に設置し、どこからでもプリントデータを送れます。カンタン操作を目指して設計されたシンプルな操作パネルで、迷わずカンタンに使えます。

使用可能用紙サイズ最大A4 プリント方式MACH方式 セット内容セットアップ用インクカートリッジ(ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー各1個)、取扱説明書、ソフトウェアディスク、電源コード、保証書、スタートガイド、無線LAN活用冊子(プリントもスキャンもワイヤレスで楽しもう!)、使用上のご注意 シリーズカラリオ エコマーク認定認定 色数4 商品タイプ複合機 エコマーク認定番号16 155 016

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-01-05
用途:
事務作業
不動産業

WIFIはルータ側のWPS機能を利用するなど自動設定しかできない。ルータのIPアドレスを指定して接続することはできない。

対象商品:
88608808
2018-07-02
用途:
遠方の現場で

WI-FI環境での使用方法がわかりずらく、現在も調整中である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする