ユニット
ユニットの 配管識別・バルブ表示
ユニットの 配管識別表示ステッカー
JIS配管識別方向表示ステッカー
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10枚)
文字内容
-
サイズ
大
色
うすい黄
注文コード
88609726
品番
AS-23-4L
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・サイズ・色
など
244
種類から選べます
他の種類を見る
水・熱に強いアルミ製!
文字内容
-
色
うすい黄
仕様
裏面粘着
トラスコ品番
745-7774
材質
アルミ
寸法(mm)
50×130
サイズ
大
質量(g)
30
取付方式
ステッカー