ユニット
ユニットの 配管識別・バルブ表示
ユニットの バルブ標識
バルブ開閉片面表示板 長角型
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5枚)
文字内容
エアー抜き
材質
アクリル
トラスコ品番
741-6032
注文コード
88614976
品番
454-80
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・材質・トラスコ品番
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
エアー抜き
取付方式
札
材質
アクリル
トラスコ品番
741-6032
寸法(mm)
65×45
質量(g)
45