ベルセード製胸章

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 88618302 品番 849-11
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

ソフトな材質

仕様ビニールカバー付、安全ピン付 トラスコ品番744-0375 材質ベルセード 寸法(mm)63×68 文字内容作業指揮者 取付方式安全ピン
注意
※ベルセードとは起毛繊維の一種でフェルトでは出来ないシルク印刷が可能な素材です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:284

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88618205
2015-11-18
用途:
目につく場所に常時着用

常時身に着けるようにしています。
破れることなく、ピンが取れることもないです。
イメージとして幼稚園、小学生が着ける名札に近いくらい長持ちしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする