ユニット
ユニットの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
ユニットの ワッペン
ベルセード製胸章
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
SAFETY DRIVE ゼロ災運転
注文コード
88618704
品番
832-41
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
文字内容
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
ソフトな材質
仕様
ビニールカバー付、安全ピン付
トラスコ品番
743-3034
材質
ベルセード
寸法(mm)
80×60
文字内容
SAFETY DRIVE ゼロ災運転
取付方式
安全ピン
注意
※ベルセードとは起毛繊維の一種でフェルトでは出来ないシルク印刷が可能な素材です。