832-42 ベルセード製胸章 ユニット 88618713

ベルセード製胸章

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容交通ルールを守ります!今日も安全運転 注文コード88618713 品番832-42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は文字内容など25種類から選べます 他の種類を見る

ソフトな材質

仕様ビニールカバー付、安全ピン付 トラスコ品番743-3042 材質ベルセード 寸法(mm)80×60 文字内容交通ルールを守ります!今日も安全運転 取付方式安全ピン
注意
※ベルセードとは起毛繊維の一種でフェルトでは出来ないシルク印刷が可能な素材です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88618205
2015-11-18
用途:
目につく場所に常時着用

常時身に着けるようにしています。
破れることなく、ピンが取れることもないです。
イメージとして幼稚園、小学生が着ける名札に近いくらい長持ちしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする