ユニット
ユニットの 安全ベスト・タスキ
ユニットの 安全ベスト
ユニットの オプション 安全ベスト
ベスト用名札
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
88619203
品番
831-73
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
仕様
831-72用名札
トラスコ品番
743-2798
材質
軟質ビニール
寸法(mm)
130×300
色
白
文字内容
1・2・3・指・消火