ユニット
ユニットの 安全ベスト・タスキ
ユニットの 安全ベスト
ユニットの ゼッケン型 安全ベスト
防犯パトロール用ベスト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
88619246
品番
873-97
参考基準価格(税別)
¥6,830
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
表示部が高輝度反射材でよく見える!
マジックテープとゴムバンドでサイズ調整可能。
種類
ゼッケン型
トラスコ品番
744-9551
材質
本体/ナイロンメッシュ・表示部/高輝度反射材
文字内容
防犯 SECURITY PATROL
テープ地色
シルバー
表示部
両面(150×330mm)
着丈(cm)
約55
胴囲(cm)
約108〜128
色(本体)
若草