ユニット
ユニットの 安全ベスト・タスキ
ユニットの 安全ベスト
ユニットの ベスト型 安全ベスト
反射ベスト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色(本体)
橙
サイズ
L
テープ地色
白
注文コード
88619325
品番
379-613
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・テープ地色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
高輝度反射材で、遠くからよく見える。抜群の反射効率!
種類
ベスト型
サイズ
L
トラスコ品番
739-9731
テープ地色
白
着丈(cm)
約53
胴囲(cm)
約100〜114
材質
生地/ナイロンメッシュ・反射部/高輝度反射材
色(本体)
橙