反射ベスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 色(本体)蛍光オレンジ テープ地色シルバー 注文コード88619456 品番379-55
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,198円となります。
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は色・サイズ・テープ地色など9種類から選べます 他の種類を見る

高輝度反射材で、遠くからよく見える。抜群の反射効率!

種類ベスト型 トラスコ品番739-9677 テープ地色シルバー 着丈(cm)約65 胴囲(cm)約100〜112 材質生地/ナイロンメッシュ・反射部/高輝度反射材 色(本体)蛍光オレンジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする