ユニット
ユニットの 安全ベスト・タスキ
ユニットの 安全ベスト
ユニットの ベスト型 安全ベスト
反射ベスト 鉄道型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
88619465
品番
379-551
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
高輝度反射材でよく目立つ!
3点(正面・両脇)で装着サイズを調節可能(胴囲約100〜110cm)です。
種類
ベスト型
トラスコ品番
739-9685
材質
生地/ナイロンメッシュ・反射部/高輝度反射材
テープ地色
黄色
着丈(cm)
約64
胴囲(cm)
約100〜110
色(本体)
黄