ユニット
ユニットの 安全ベスト・タスキ
ユニットの 安全ベスト
ユニットの ベスト型 安全ベスト
エコノミーベスト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
88619535
品番
379-411
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
コストパフォーマンスに優れ、多用途に使えます。発色性に優れ、よく目立ちます。
種類
ベスト型
トラスコ品番
739-9537
材質
ポリエステル
着丈(cm)
約55
胴囲(cm)
約80〜104
色(本体)
黄