エコノミーベスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 88619544 品番 379-412
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

コストパフォーマンスに優れ、多用途に使えます。発色性に優れ、よく目立ちます。

種類ベスト型 トラスコ品番739-9545 材質ポリエステル 着丈(cm)約55 胴囲(cm)約80〜104 色(本体)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする