横断幕

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容全員参加でゼロ災害! 注文コード88620804 品番352-07
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は文字内容など25種類から選べます 他の種類を見る

遠くからもよく見える。

文字内容全員参加でゼロ災害! 取付方式垂れ幕 材質 用途啓蒙活動用布幕です。 仕様穴12、Φ10mmハトメ、周囲6mmロープ縫い込み加工、10mPPヒモ1本付 トラスコ品番737-2574 寸法(mm)870×5900 質量(kg)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする