PS 14OZサラダ 本体

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50枚×25袋) 注文コード 88621557 品番 563287
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

本体・蓋防曇のためドリンクカップからの置き換えができます。全周嵌合のため、液漏れに強い。ばんじゅうに入る高さ(10cm) リスパック101Φカップ蓋も使えます。<蓋は別売り>

材質APET 高さ(mm)100 直径(mm)100
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:326

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60353685
2017-09-13
用途:
食品加工品のパッケージする
製造業

野菜の酢漬けを入れるのに漬け汁も入れるので汁漏れが心配でしたが横にしても、逆さにしても漏れることなく完璧でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする