ユニット
ユニットの ゴミ分別/廃棄物標識
廃棄物標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88621854
品番
823-92
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
廃棄物の処理及び清掃に関する法的必需品です。油性ペンで書けます。コシがあり貼りやすいステッカータイプです。
文字内容
特別管理産業廃棄物保管場所
取付方式
裏面糊付
材質
合成紙(ポリプロピレン)ステッカー
用途
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則に伴う、法的掲示物として。
仕様
裏面糊付
トラスコ品番
742-9746
寸法(mm)
600×600