PS BPフルーツ2L

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚×10袋) 注文コード88622038 品番470091
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

手切れ防止のセーフティエッジ加工。深しぼりタイプなので、フルーツだけでなく精肉や鮮魚にもご使用いただけます。紙トレーに比べてフチが太く、強度に自信があります。

材質PP・PS グリーン サイズ2L 高さ(mm)46 短辺(mm)128 長辺(mm)228 再生材使用率(%)50
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

商品説明動画

種類豊富なフルーツ容器 BPフルーツシリーズ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60354175
2020-04-07
用途:
出荷梱包
農・林・水産業

デコポンを個入れるのにちょうどよい大きさです。
黄色いキャップをかぶせるとかわいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする