曜日別特売
437838 PS 紙おしぼり PackStyle(パックスタイル) 88622537

437838 PS 紙おしぼり PackStyle(パックスタイル) 88622537
437838 PS 紙おしぼり PackStyle(パックスタイル) 88622537

PS 紙おしぼり

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
寸法(mm)181×240
内容量1ケース(100枚×16袋)注文コード88622537品番437838
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,269
販売価格(税別)
4,790

3層エンボスタイプにより、保水性に優れ拭き心地のよいおしぼりです。

寸法(mm)
181×240
材質
注意
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60354708
2020-04-08
用途: 喫茶店でのお客様用
サービス業

安価なりに、大きさは大きかったのですがかなり薄手で他商品と比べ、やや見劣りしますので、お客様に出すには向かないというのが印象でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙ナプキン・紙おしぼり・使い捨てエプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする