536372 PS スタンドバッグ PackStyle(パックスタイル) 88622887 536372 PS スタンドバッグ PackStyle(パックスタイル) 88622887

PS スタンドバッグ

(8件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚×40袋) 注文コード88622887 品番536372
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ヨーロピアンレトロなスタンドバッグ

短辺(mm)158 長辺(mm)180 マチ(mm)40 材質防曇OPP サイズNo.4B
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60355173
2024-05-12
用途:
みかん入れて出荷
その他業種

見た目はおしゃれだが、まちが弱いので重い甘夏などは、底がぬけるかも。数にもよるが。

対象商品:
60355182
2022-09-28
用途:
マリトッツオの包装用に購入
パンとワインの店 PAN VINO ぱんびーの 様 (製造業)

質感も良く、見た目も形もとても可愛く気に入りました。
ですが、今のマリトッツオの大きさからいうと若干ゆとりに掛けるので、次回はもうワンサイズ大き目のものを購入したいと思います。

対象商品:
60355173
2022-11-09
用途:
ラッピング
卸売・小売業

透明の袋に白の絵がおしゃれな感じです。マチも大きく袋もしっかりしていて使いやすいです。

対象商品:
60355173
2022-09-28
用途:
みかん販売の入れ物
農・林・水産業

大きめのサイズのみかん1sを入れるのに良かったです。

対象商品:
60355173
2022-03-24
用途:
柑橘の袋理詰め
飲食業

大きさも丁度良く、とても可愛く陳列出来て、また利用しようと思います

対象商品:
60355173
2021-07-06
用途:
出荷用包装
建設業・工事業

直売所にトマトなど出荷する際に使用。ボードン袋より、高級感があり、何よりマチがあるので、陳列した際に整然と並べられるのが良い。
もう少し安いと5つ星。

対象商品:
60355173
2021-08-18
用途:
直売所へのブドウの出荷使用仕様
農・林・水産業

底に段ボールを入れるとき、無理をすると合わせ目が破れることがある。強度が少し心配 1KG以下ならいいかも。

対象商品:
60355198
2018-10-22
用途:
みかん出荷の梱包用に使用
農・林・水産業

製品寸法がカタログと不一致でした。
カタログ寸法 長辺190 短辺(幅)160 マチ40
実 測 寸 法 長辺180 短辺(幅)158 マチ40

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする