ユニット
ユニットの 掲示用品
ユニットの 掲示用小物
ユニットの マグネット用品
ゴムマグネット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88623376
品番
892-011
参考基準価格(税別)
¥16,440
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
白無地のゴムマグネットシートです。カッター等でカット出来ます。
寸法(mm)
1000×1000
色
白
トラスコ品番
826-3997
材質
ゴムマグネットシート
厚さ(mm)
0.8
質量(kg)
3