ユニット
ユニットの 掲示用品
ユニットの 掲示用小物
ユニットの マグネット用品
ゴムマグネット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88623385
品番
892-021
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
白無地のゴムマグネットシートです。カッター等でカット出来ます。
寸法(mm)
500×1000
色
白
トラスコ品番
826-3998
材質
ゴムマグネットシート
厚さ(mm)
0.8
質量(kg)
1.5