OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き)

(146件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 88626237 品番 T15-25
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥933
販売価格(税別)
848

信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。

材質OPP 厚さ(mm)0.03 幅(mm)150 高さ(mm)250 テープあり 適合規格食品衛生法規格基準 トラスコ品番856-2730 規格T 15-25 質量(g/枚)2.2 テープ部分(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コード006742200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:492

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 146
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-23
用途:
商品のパツク
株式会社ホットラブ 様 (卸売・小売業)

他のサイズのOPP袋はモノタロウブランドを使っていますが モノタロウでこの規格がなかったためHEIKOを使っています。
割高ですがピッタリサイズなので作業効率が良く満足してます。
結構数量を使用するのでモノタロウでも作ってくれるといいのですが

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2024-12-10
用途:
小物商品梱包用
野宮産業株式会社 様

小物のブラシを個別梱包して納品、発送しています。このサイズを定番にしています。非常に使いやすく安価です。

対象商品:
53329213
2024-05-26
用途:
梱包時に
卸売・小売業

5年くらい使っていると思います。
一時期テープを貼り直そうとすると敗れてしまうことがありましたが、最近はそんなこともなく快適に使わせていただいています。

対象商品:
53326736
2024-05-17
用途:
商品の梱包

いくつかのメーカーさんのOPPを使ってきましたが、HEIKOさんのOPPが断トツで使いやすいです。

対象商品:
88626027
2024-06-06
用途:
パウンドケーキの包装

シールテープが付いているので良い。長さが、もう少し短いものがあれば良かった。

対象商品:
88625957
2024-03-11
用途:
小物の仕分け

小さな物をいくつかまとめてお客様へプレゼント時に使用しております。中身も見え、開封しやすく重宝してます。サイズのバリエーションも多く、重宝しております。

対象商品:
23378032
2023-11-06
用途:
商品を入れて発送します。

テープをはがすときに手につかず大変作業がはかどり助かってます。

対象商品:
88626255
2023-10-05
用途:
馬蹄小銭入れ袋入れ作業時
イチローコレクション シバタ 様 (卸売・小売業)

製品の袋入れに適していて、製品本体に傷つく心配がなく安心して作業が出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする