カレー容器 BF 本体

(13件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50枚×24袋) 注文コード 88630492 品番 BF-214
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,390
販売価格(税別)
34,900

電子レンジ対応のカレー容器。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×142×45 材質BF[低発泡PS(PP入)] ホワイト 耐熱温度(℃)105 電子レンジ 商品タイプ本体
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:358

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-08
用途:
お弁当

ミゾの高さがあるので、ごはんにおかずの汁がつかない。

対象商品:
89287091
2023-02-25
用途:
トマトスパゲティ&パンプキンスープ,オムライスと香草スパの器に使っています
工房すず 様 (卸売・小売業)

たっぷり入っているように見えるので丸い感じが良いです

対象商品:
89287091
2022-08-21
用途:
カレーの持ち帰りにバッチリ!
自動車・二輪車・自転車関連業

ご飯は300gは余裕で入り、ルーは180gが限界な感じですが、福神漬け入れが絶妙な感じで使い易いです。

対象商品:
70530802
2023-02-25
用途:
カレー弁当
喫茶グレース 様 (飲食業)

形状や使い勝手は良いのですが、蓋が締めにくいです。密閉させるのに上手くいきません。

対象商品:
89287091
2022-10-13
用途:
独身寮 コロナでの隔離部屋食用に使用
出光興産株式会社 様 (製造業)

専用の蓋も同時に購入したが、密着性が今一の様な気がする。

対象商品:
89287116
2020-07-16
用途:
夫のお弁当に活躍です
星整備工場 様

夫は繰り返し使える普通のお弁当箱が苦手で…というか、持ち帰って来るのが面倒みたいで……。そのため使い捨て容器は我が家の必需品です。カレーはもちろんですが、オムライス、ドライカレー、焼きそば等のお弁当の時も使います。ほかにどんぶりやフードパックなど様々な物をモノタロウで購入しています。安いし配達してくれるのでとても助かっています。

対象商品:
89287091
2020-04-27
用途:
テイクアウト用
有限会社富喜屋 様

作り込みがしっかりしており、調理品の安定配達に安心しています。

対象商品:
70530802
2019-05-22
用途:
テイクアウト
飲食業

カレーテイクアウト に使用しました。
大盛りでも余裕があり大変満足しています。
別売りの蓋もぴったり閉まるのでこちらも大変満足しています。
今後も利用したいと思います

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする