カラーポリ 30-45 シルバー LD カラーポリ HEIKO 88630516

LD カラーポリ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(20枚) 注文コード88630516 品番カラーポリ 30-45 シルバー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥780
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(mm)0.08 シルバー 材質LDPE 幅(mm)300 サイズ30-45 高さ(mm)450(穴の下からの高さ)380 種類手抜き袋 入数(枚)20 メーカー商品コード006636008

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88630516
2018-05-31
用途:
商品

満足ですが、肉厚が0.08ミリの上の1ミリが有れば、大満足になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする