FMホイルケース(厚手)朝顔

(3件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(500枚×40本) 注文コード 88630526 品番 朝顔小
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,890
販売価格(税別)
39,900
底径(Φmm)29 高さ(mm)30.5 仕様合紙なし 材質アルミニウム タイプ厚手 厚さ(μm)25ミクロン±10%
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:320

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89287502
2021-02-02
用途:
保育園の給食
教育・研究機関

即納で本当に助かりました。梱包もとても丁寧でした。

対象商品:
89287502
2018-03-09
用途:
調理、蒸し作業
医療・福祉・介護関連業

とても丈夫で、つかいやすいのだが、もう少し単価が安ければ大量購入したい。

対象商品:
89287502
2017-09-15
用途:
製菓
千葉県立市川工業高等学校 様 (教育・研究機関)

思ったより薄手だったが、生地を入れても型崩れしなかった。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする