曜日別特売
NO12 ニューハンド HEIKO 88631085

NO12 ニューハンド HEIKO 88631085
NO12 ニューハンド HEIKO 88631085
NO12 ニューハンド HEIKO 88631085
NO12 ニューハンド HEIKO 88631085
NO12 ニューハンド HEIKO 88631085
NO12 ニューハンド HEIKO 88631085

ニューハンド

(23件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(号)12
幅(mm)190(300)
高さ(mm)400
厚さ(mm)0.015
内容量1パック(100枚)注文コード88631085品番NO12
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
幅(mm)190(300)厚さ(mm)0.015高さ(mm)400サイズ(号)12メーカー商品コード006645601材質HDPE乳白原反乳白種類レジ袋マチ(mm)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-08
用途: ビル管理清掃時に使用
イーストヒルズ管理組合

日常のビル管理清掃備品整理等 多くの場面で長く使用しています
非常に良く 10年以上使用しています

2025-05-07
用途: 4室で生活ゴミの回収として使用
イーストヒルズ管理組合

何年も使用しているが使い勝手が良く利用者全員評価が高い。今後も継続して使用していきます。

2025-01-22
用途: ゴミ入れ、物入れに
有限会社弘大化成製造業

丈夫なのが良いので商品として満足いております。
価格が下がればもっと良い

対象商品 : 88631051
2023-02-11
用途: 家庭用ゴミの処理用
サービス業

価格はやや高めですが、サイズ・厚さ・使いやすさがベストです。
他社製はやや厚さが足りません。

1が参考にしています
2023-01-28
用途: 病院で使用
その他業種

とても丈夫な袋なので調べたらこちらでした。高いだけありますね、とても使いやすいです。一般的なサイズ、買い物袋ですね。

対象商品 : 88631103
2022-04-05
用途: 木くず用
株式会社エッジ・エンタープライズ

取り出しやすく、薄すぎず、厚すぎず、木くず用のゴミ袋としてはコスパがいいです。

対象商品 : 88631112
2021-10-19
用途: 商品の持ち帰り用の手提げ袋
製造業

色々とメーカーを変えて使用していましたが、厚みがあるためか一番丈夫でした。繰り返しの使用も大丈夫。残念ながら有料化の波に押されて無料として使えなくなりましたが、この法律もそもそもどこか疑問に思います。

対象商品 : 88631121
2022-07-10
用途: 普段のゴミ用
飲食業

丈夫でしっかりしています。
又リピートするつもりです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする