曜日別特売
NO12 ニューライトロール HEIKO 88631234

ニューライトロール

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻(2400枚)
幅(mm)230
寸法(幅W×長さL)(mm)230×340
内容量1巻(2400枚)注文コード88631234品番NO12
参考基準価格(税別)¥5,540販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

極薄強化ポリが、ロール状になっており、ミシン目から、一枚ずつ切ることができます。ライトパックと比べ薄肉の環境対応商品です。

用途
サッカー台に
材質
HDPE
厚さ(mm)
0.008
幅(mm)
230
高さ(mm)
340
適合規格
食品衛生法適合
形状
ロール
半透明
種類
ポリエチレン袋
入数(枚)
2400
寸法(幅W×長さL)(mm)
230×340
メーカー商品コード
006607201
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-21
用途: ネコのトイレ
アップワード

スーパーの袋を使用していましたが、無くなる事がよく発生し困っていました。
スーパーと同じような袋がないかと探していましたが名前や品名が分からず、ものたろうさんに電話しました。
調べてくれて、ようやく目的の物が見つかりました。
使い勝手も満足です。

2023-07-09
用途: 野菜の保存
農・林・水産業

とても使いやすく、丈夫な商品です。まだ、購入したいと思います。

2023-05-13
用途: 野菜の保存
農・林・水産業

とても使いやすく、丁度良い厚さです。又購入します。

対象商品 : 88631234
2021-10-24
用途: ちょっとしたプレゼント入れ
卸売・小売業

とっても使いやすいです。
厚さもちょうど良いです。
また購入します。

対象商品 : 88631225
2021-05-22
用途: 小物の一時保存に
うつぼArtworks

しっかりしているので薄い割には敗れにくく使いやすい

対象商品 : 88631225
2019-06-06
用途: 品物取り分け用
不動産業

枚数が多く、丈夫で使いやすい。
会社、自宅、いろんな場所で重宝している

対象商品 : 88631225
2018-11-27
用途: 飼い猫のうんちや尿取りシーツの片付けに入れている
自動車・二輪車・自転車関連業

特に問題は無いですが、ロールをセットするスタンドも安価に提供していただけると良い

対象商品 : 88631234
2018-11-07
用途: 小物の整理や小分け~ゴミ袋としての活用まで

大は小を兼ねるで、少し大きめのサイズを惜しみなく使っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする