No.13 ライトエンボスロール HEIKO 88633054

No.13 ライトエンボスロール HEIKO 88633054 No.13 ライトエンボスロール HEIKO 88633054

ライトエンボスロール

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(2500枚) 注文コード88633054 品番No.13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

エンボス付のため開封性が良く、強度を保ちながら薄肉化した環境対応商品です。

厚さ(mm)0.006 寸法(幅W×長さL)(mm)260×380 材質HDPE 種類OPP袋 入数(枚)2500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88633036
2017-06-14
用途:
部品等の保存用

開きやすく、使い勝手が良いです。
鋭利な角のある物を入れなければ強度も十分です。

対象商品:
88633045
2016-07-21
用途:
食品小分け

エンボス加工のおかげで開きやすく丈夫です。作業がはかどります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする