社外品の2連ホーン取り付けの際に使用しました。リレー付けなくても電流容量は問題ありませんでしたが、リレー入れないと音の立ち上がりがイマイチ悪く、リレー入れたら誰でもわかるくらい改善しました。
毎々このリレーにお世話になっております。
逆起電力防止ダイオード、雑音防止コンデンサーも内蔵されたおり大変便利です。
AB接あり色々な制御に使えます。電流容量も十分で小型なのでこのリレー一択です!!
パルス制御の部品を取り付けたところ、今まで使用していたリレーではチャタリングが発生したため、コンデンサ内蔵の本商品と交換、無事解決しました。商品名の通りコンパクトなので、狭い場所にも取り付けが容易です。+(W)と−(B)が導通したとき、common(Y)とnc(G)との導通がcommon(Y)とno(L)との導通に切り替わります。
小型リレーを採用していたものを探していたので助かりました。物も問題無しです。
付属の説明書には配線図が無くモノタロウさんのサイトを再確認しましたので、出来たら説明書にも配線図入れてくれると親切かなぁと思います。説明書はプラスコントロールの配線方法しか載ってないので。
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
いわゆるC接点リレー?なのだが、ミニサイズの品でON/OFF切り替えのタイプがあればいいかと思います。
旧車系バイクはヘッドライトが暗く、車検で不合格になる事もあります。原因は配線やスイッチなどが抵抗になり電圧降下を起こすためです。当店ではリレー回路を造って対処しています。このリレーは意外と小さく収まりが良いので助かります。
コンパクトサイズで使いが大変良く、説明書も大変丁寧で、金額共に満足しています
小さいリレーを探していたところピッタリのパーツが見つかりました。
ダイオード(逆流防止)・コンデンサー(ノイズ防止)が内蔵されているのもポイント高いですね。