- 業務車両用高画質バックカメラ(SHARP CCD) モノタロウ 88635093

- 業務車両用高画質バックカメラ(SHARP CCD) モノタロウ 88635093 - 業務車両用高画質バックカメラ(SHARP CCD) モノタロウ 88635093

業務車両用高画質バックカメラ(SHARP CCD)

(2件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88635093 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

SHARP製のCCDセンサーチップ使用。2重防水加工。防水規格「IP67」の高基準をクリア。亜鉛ダイカスト素材の丈夫で強度のフルメタルボディ。SHARP製のCCDと赤外線LEDの最強コラボ商品。オールシーズン使用の耐久力(作動温度-20〜70°)重装備・BUS・トラック型バックカメラ。CCDセンサーはCMOSに比べて映像損失が小さいため、ノイズが少なく正確な焦点と鮮明で繊細な画質を演出します。1/3CCD SHARP製センサは,一般流通品の1/4CCDセンサにくらべ 受光部が大きく、夜間画質がより明るく表現できます。18個赤外線LED使用!より一層鮮明で明るい夜間画質。光感知センサーで外部の明るさにより自動調整を行い最適な映像画質を提供。150°最大視野角、鮮明画質を表現。自由自在に角度調整(設置後手軽に360°簡単に角度調整が可能です。)12V-24V兼用フリーボルト(既存の24V カメラは12V使用時に変換アダプタが必要でしたがこの製品は12V-24V兼用のため変換アダプタなしでそのまま使用できます)

仕様
映像、カラー
搭載チップ、SHARPセンサーチップ使用
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×76×58 用途12V車・24V車兼用 付属品電源線20m延長ケーブル(電源、映像一体型)、取付ネジ 切替方式上下角度360°調整可能 レンズ2重防水加工 視野角左右最大150°※上下角度調整約360°可能 画素数SHARP-CCD高画質35万画素(赤外線LED搭載) 映像出力鏡像
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88635093
2015-12-17
用途:
車両整備

コストパフォーマンスに優れているので次回も購入します。

対象商品:
88635093
2015-02-16
用途:
仕事用

しっかりした梱包で送られてきた。
設置、配線接続、すべて非常に簡単にできた。
ただ、同封されていた取説がコピーのうえに、字が非常に小さいため、ほとんど役に立たなかった。それでも容易に設置できるほど、シンプルな造りであるとも言える。 本日まで、日昼、夜間、晴天、雨天時すべてで使用したが、画像は非常に繊細で見やすく、とても良いと思う。 価格的には、もっと安価なものもあるのでどうかと思ったが、スペック的にこの商品をチョイスしたが、結果正解だったかなと思っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする